text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotativa Bahco A 12 25 M 06X


DIN: ZYA Deburring of edges and plane surfaces Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stockstandard: X = yes

Numero articolo S5487.001.717
Forma della testa Cilindro
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Dentatura Altro
Materiale di taglio HM
Confezionato per 1

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Dentatura Altro
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA
Marchio Bahco

Descrizione

DIN: ZYA Deburring of edges and plane surfaces Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stockstandard: X = yes

Numeri di articolo

Numero articolo S5487.001.717
EAN 7311518023973
UBB 203203106083
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  A1225M06X
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.