text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P813 Clear P8138.0X6.0


Numero articolo 9G596175
Forma della testa Albero appuntito
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8
Forma della testa secondo DIN 8032 SPG
Confezionato per 1

Specifiche

Forma della testa Albero appuntito
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8
Forma della testa secondo DIN 8032 SPG
Marchio Dormer
Model P813
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 9G596175
EAN 7320760687970
UBB 500632438494
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P8138.0X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.