text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa rotante Bahco HSSG-G G1220M

Numero articolo S5469.001.575
Forma della testa Albero appuntito
Lunghezza di lavoro (mm) 20
Adatto per alluminio
Adatto per acciaio
Adatto per ottone

Specifiche

Forma della testa Albero appuntito
Lunghezza di lavoro (mm) 20
Adatto per alluminio
Adatto per acciaio
Adatto per ottone
Adatto per metalli non ferrosi
Materiale di taglio HSS
Taglierina per il diametro (mm) 12
Forma della testa secondo DIN 8032 SPG
Marchio Bahco

Descrizione

Rotary burrs, HSS High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut:M: Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditionsEC: Extra Coarse, for soft materials when good stock removal is required, counteracts chip build-up between teeth Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Numeri di articolo

Numero articolo S5469.001.575
EAN 7311518023607
UBB 400208280307
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  HSSG-G1220M
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.