text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR SUPER KNIPS 7813-125MM


Electronic Super Knips® Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati e molto affilati, senza smussature. Le punte di forma precisa tagliano i fili vicino a una superficie a partire da Ø 0,2 mm. Taglio a cesoia con microdisallineamento controllato dei taglienti per un taglio preciso anche dei fili più sottili e per una lunga durata. Giunzione con rivetto in acciaio inox. Movimento estremamente fluido per ridurre al minimo laffaticamento delloperatore. Con molla di apertura e limitatore di apertura. con dispositivo di recupero del piombo - nessuna perdita incontrollata delle estremità del filo tagliato. durezza del tagliente circa 54 HRC. Acciaio da utensili INOX. - Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 1,0 mm - Capacità di taglio di fili morbidi (diametro): Ø 0,2 - 1,6 mm- Lunghezza ganascia (B): 9 mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 7,5 mm- Larghezza testa (A): 13,5 mm.

Numero articolo K1078.310.125
Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Standard
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 13.5
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Altezza della testa (mm) 7.5
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 50
Codice merceologico 8203200000
Type Electronic Side Cutter with Polished

Descrizione

Electronic Super Knips® Pinze di precisione per lavori di taglio finissimo, ad esempio nellelettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati e molto affilati, senza smussature. Le punte di forma precisa tagliano i fili vicino a una superficie a partire da Ø 0,2 mm. Taglio a cesoia con microdisallineamento controllato dei taglienti per un taglio preciso anche dei fili più sottili e per una lunga durata. Giunzione con rivetto in acciaio inox. Movimento estremamente fluido per ridurre al minimo laffaticamento delloperatore. Con molla di apertura e limitatore di apertura. con dispositivo di recupero del piombo - nessuna perdita incontrollata delle estremità del filo tagliato. durezza del tagliente circa 54 HRC. Acciaio da utensili INOX. - Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 1,0 mm - Capacità di taglio di fili morbidi (diametro): Ø 0,2 - 1,6 mm- Lunghezza ganascia (B): 9 mm- Spessore ganascia (giunzione) (D): 7,5 mm- Larghezza testa (A): 13,5 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo K1078.310.125
EAN 4003773035398
UBB 419104250289
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  78 13 125
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.