text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa a palmare Metabo KFMPB 15-10 F KFMPB 15-10 F

Numero articolo 3U949137
Potenza assorbita (W) 1550
Frequenza (Hz) 50 - 60
Tensione di alimentazione 220 - 240
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 12500 - 12500
Altezza massima dello smusso acciaio 400 N/mm² (mm) 10
Impostazione fine (mm) 0.1
Type KFMPB 15-10 F

Specifiche

Potenza assorbita (W) 1550
Frequenza (Hz) 50 - 60
Tensione di alimentazione 220 - 240
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 12500 - 12500
Altezza massima dello smusso acciaio 400 N/mm² (mm) 10
Impostazione fine (mm) 0.1
Type KFMPB 15-10 F

Numeri di articolo

Numero articolo 3U949137
EAN 4007430298416
UBB 500658564322
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  601755500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.