Fresatrice e levigatrice
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
Utensili elettrici
Fresatrice e levigatrice
1G068876
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
Fresa a palmare Metabo KFM 9-3 RF KFM 9-3 RF
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1G068876
Larghezza
300
Altezza
220
Potenza assorbita (W)
900
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
400
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
300
Altezza
220
Potenza assorbita (W)
900
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza
400
Tensione di alimentazione
220 - 240
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
4500 - 11500
Altezza massima dello smusso acciaio 400 N/mm² (mm)
3
Impostazione fine (mm)
0.1
Type
KFM 9-3 RF
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
2 carbide indexable inserts 45° chamfer (ISO: DCMT 11 T 304) 2 Carbide indexable inserts radius R2 2 Carbide indexable inserts radius R3 Guide Stop Screwdriver Torx 15 Bow-type handle MetaLoc case
Numeri di articolo
Numero articolo
1G068876
EAN
4007430293404
UBB
500658563746
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
601751700
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare