text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa a filo Knipex 9577-600mm

Numero articolo K1167.770.600
Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 14
Sezione massima del cavo (mm²) 150
Testa di taglio sostituibile
Lunghezza totale (mm) 600
Design dell'impugnatura Altro

Specifiche

Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 14
Sezione massima del cavo (mm²) 150
Testa di taglio sostituibile
Lunghezza totale (mm) 600
Design dell'impugnatura Altro
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 2240
Type Cable Cutter

Descrizione

Taglierina per funi metalliche e cavi ACSR Per funi metalliche e barre di acciaio, cavi di rame e alluminio. Adatto al taglio di cavi aerei con filo antistrappo (cavi ACSR). Le lame di taglio angolari consentono di tagliare il filo di una singola fune. Rapporto di trasmissione ottimale per elevate prestazioni di taglio. Testa di taglio imbullonata, sostituibile. Peso ridotto. - Capacità di taglio di cavi di rame a trefoli multipli: 150 mm²- Capacità di taglio cavo di rame, a trefoli sottili (diametro): Ø 14,0 mm- Capacità di taglio fune metallica (diametro): Ø 14,0mm- Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 9,0mm- Capacità di taglio ferro (diametro): Ø 9mm- AWG: 6 / 0

Numeri di articolo

Numero articolo K1167.770.600
EAN 4003773025313
UBB 203106011497
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  95 77 600
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.