text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa 6 x 100

Numéro d'article 2B453639
Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 25.4
Altezza 9
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 6

Spécifications

Design Matrice per filettatura
Diametro esterno (mm) 25.4
Altezza 9
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio Chrome-vanadium steel
Angolo del fianco (°) 90
Direzione di taglio Right
Dimensione della filettatura (pollici) 1/2 pollice
Marchio Facom
Codice merceologico 82074030
Type Round Split Die

La description

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B453639
EAN 3148511501504
UBB 500637614859
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 221.6X100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.