text.skipToContent text.skipToNavigation

Freio interior - tipo normal DIN 472 Stainless spring steel 1.4122/1.4021

Artikelnummer
Marca Fabory
Material Aço mola inoxidável
Material técnico 1.4122/1.4021
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
  • Evitar o contacto com líquidos contendo cloreto (limpeza), a fim de reduzir o risco de fissura por corrosão causada por tensão induzida pelo cloreto.
    • d4é o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não comprimir em demasia os anéis, uma compressão máxima de 0,99 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.

Specificaties

Marca Fabory
Material Aço mola inoxidável
Material técnico 1.4122/1.4021
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
  • Evitar o contacto com líquidos contendo cloreto (limpeza), a fim de reduzir o risco de fissura por corrosão causada por tensão induzida pelo cloreto.
    • d4é o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não comprimir em demasia os anéis, uma compressão máxima de 0,99 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.

Normeringen

DIN 472
BS 3673-4
NF E22-165

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.