text.skipToContent text.skipToNavigation

Forbici Bessey D16S-SB STRGHT 240 mm


Senza sfalsamento delle lame, per tagli corti, diritti e curvi con ampio raggio sia a destra che a sinistra. Bordi con micro-serrature per lavorare a prova di scivolamento. Disponibile solo nella versione da taglio sinistra

Numero articolo E0403.000.240
Lunghezza della lama (mm) 44
Lunghezza (mm) 240
Funzionamento Mancino
Spessore massimo della piastra (mm) 1.2
Modello diritto
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 44
Lunghezza (mm) 240
Funzionamento Mancino
Spessore massimo della piastra (mm) 1.2
Modello diritto
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 380

Descrizione

Senza sfalsamento delle lame, per tagli corti, diritti e curvi con ampio raggio sia a destra che a sinistra. Bordi con micro-serrature per lavorare a prova di scivolamento. Disponibile solo nella versione da taglio sinistra

Numeri di articolo

Numero articolo E0403.000.240
EAN 4010220024768
UBB 500505184928
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  D16S-SB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.