text.skipToContent text.skipToNavigation

Foratrice Bessey D207-300 Destra 300mm


Per tagli corti, diritti e curvi. D207 - Manici verniciati. D107 - Manici rivestiti in PVC. Disponibile nelle versioni con taglio destro o sinistro

Numero articolo E0455.207.300
Lunghezza della lama (mm) 47
Lunghezza (mm) 300
Funzionamento Universal
Spessore massimo della piastra (mm) 1
Modello diritto
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 47
Lunghezza (mm) 300
Funzionamento Universal
Spessore massimo della piastra (mm) 1
Modello diritto
Marchio Bessey

Descrizione

Per tagli corti, diritti e curvi. D207 - Manici verniciati. D107 - Manici rivestiti in PVC. Disponibile nelle versioni con taglio destro o sinistro

Numeri di articolo

Numero articolo E0455.207.300
EAN 4010220000908
UBB 500570260694
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  D207-300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.