text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco a ventaglio LONGLIFE C-TRIM dm 178 mm granulazione 120 piatto inox


Il disco lamellare PREMIUM LONGLIFE C-TRIM è lo specialista della levigatura dei bordi. Ciò è reso possibile dal lino compresso sul bordo del disco, che garantisce un'elevata stabilità. Una caratteristica speciale di questo disco: il tubo può essere tagliato con estrema facilità, consentendo di molare su un nuovo lino in qualsiasi momento. Il C-TRIM è q

Numero articolo 7Q371430
Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 8600
Diametro 178
Tipo Disco
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Flat
Numero massimo di giri (1/min) 8600
Diametro 178
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 120
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 120
Materiale piastra di supporto Plastic

Descrizione

Il disco lamellare PREMIUM LONGLIFE C-TRIM è lo specialista della levigatura dei bordi. Ciò è reso possibile dal lino compresso sul bordo del disco, che garantisce un'elevata stabilità. Una caratteristica speciale di questo disco: il tubo può essere tagliato con estrema facilità, consentendo di molare su un nuovo lino in qualsiasi momento. Il C-TRIM è quindi lo strumento perfetto per gli amanti del fai-da-te e per i professionisti alla ricerca di un disco lamellare resistente e potente.

Numeri di articolo

Numero articolo 7Q371430
EAN 9003172013558
UBB 500647549277
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34239222
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.