text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di dischi da taglio Tyrolit A60Q-BFP 125 x 1 x 22,23 mm 100 pezzi


Il disco da taglio PREMIUM 2in1, in un conveniente secchio da 100, è lo strumento perfetto per un'ampia gamma di applicazioni di taglio. Grazie al suo design potente e all'elevata purezza chimica, questo utensile è la scelta ideale per il taglio di acciaio e acciaio inossidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo disco da taglio offre un'

Numero articolo 1V228441
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 60
Adatto per metallo
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 1
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 60
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Model PREMIUM***

Descrizione

Il disco da taglio PREMIUM 2in1, in un conveniente secchio da 100, è lo strumento perfetto per un'ampia gamma di applicazioni di taglio. Grazie al suo design potente e all'elevata purezza chimica, questo utensile è la scelta ideale per il taglio di acciaio e acciaio inossidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo disco da taglio offre un'eccellente durata e longevità. Con questo disco da taglio unico, il lavoro viene svolto in modo rapido ed efficiente.

Numeri di articolo

Numero articolo 1V228441
EAN 9003173018545
UBB 500710431817
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34431992
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.