Bullone svasato plow
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
Bulloni
Bullone svasato plow
01036
01036.120.050
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
Flat countersunk square neck bolt with short square DIN ≈608 Steel Plain 8.8 M12X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
50 mm
Class
8.8
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.)
30
d-D
M12
dk (max.)
24.65
L (mm)
50
P
1.75
fn (max.)
11.05
v (max.)
12.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈608
Numeri di articolo
Numero articolo
01036.120.050
EAN
8715492017956
UBB
951351989763
UNSPSC
31161612
Scarica modello CAD