Mittering machine
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
Bulloni
Bullone svasato plow
08206
08206.080.030
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
Flat countersunk square neck bolt with long square with hexagon nut DIN 605/555 Steel Zinc plated 4.6 M8X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
30 mm
Class
4.6
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensioni
b (min.)
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
L (mm)
30
m
6.5
P
1.25
fn (max.)
9.45
s
13
v (max.)
8.58
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
605/555
Numeri di articolo
Numero articolo
08206.080.030
EAN
8715492553393
UBB
951351343284
UNSPSC
31161612