Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone svasato plow
08070
08070.100.050
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
Flat countersunk nib bolt with hexagon nut DIN 604/555 Steel Plain 4.6 M10X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
50 mm
Class
4.6
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
19.65
g (max.)
3.2
k
5.5
L (mm)
50
m
8
P
1.5
s
17
α (min.)
90
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
604/555
Numeri di articolo
Numero articolo
08070.100.050
EAN
8715492549327
UBB
950351586090
UNSPSC
31161612