text.skipToContent text.skipToNavigation

Flat countersunk nib bolt with hexagon nut DIN 604/555 Steel Plain 4.6 M10X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 4.6
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 35 mm
Class 4.6
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 19.65
g (max.) 3.2
k 5.5
L (mm) 35
m 8
P 1.5
s 17
α (min.) 90

Standard

DIN 604/555

Numeri di articolo

Numero articolo 08070.100.035
EAN 8715492549297
UBB 951351331552
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.