text.skipToContent text.skipToNavigation

Flange head TX screw for plastic 30° Steel Zinc plated black passivated 3X10MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Flange head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro 3 mm
Lunghezza 10 mm
Marchio Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Flange head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Forming thread for plastics

Dimensioni

d1 (max.) 6
D (mm) 3
k (max.) 2.1
L (mm) 10
No. Torx® 10

Numeri di articolo

Numero articolo 67583.030.010
EAN 8712423039506
UBB 500656855755
UNSPSC 31161512

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.