Viti autofilettanti
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
Viti
Viti autofilettanti
26874
26874.042.013
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
Flange head PZ tapping screw flat point BS 4174 Steel Zinc plated black passivated ST4,2X13MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Flange head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.2 mm
Lunghezza
13 mm
Marchio
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Flange head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated black passivated
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
d1 (max.)
9.75
D (mm)
4.2
k (max.)
2.36
L (mm)
13
No. Pozidriv (Z)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4174
Numeri di articolo
Numero articolo
26874.042.013
EAN
8712423030503
UBB
500656757662
UNSPSC
31161507
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare