Viti per filettare
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
Viti
Viti per filettare
51807
51807.035.012
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
Flange head PZ screw for plastic 30° Stainless steel A2 3,5X12MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Flange head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.5 mm
Lunghezza
12 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Flange head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Forming thread for plastics
Dimensioni
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
12
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51807.035.012
EAN
8712423023598
UBB
500656810537
UNSPSC
31161512
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare