text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer draadklem wis 2mm/3m set met oog


De fischer WIS Wireclip draadkabelset met oog is onderdeel van het systeem fischer Wireclip WIC. Voor de bevestiging wordt de kant-en-klare slang door de draadklem geleid en aan de voorwerpen bevestigd. Bij het ophangen kan de hoogte later traploos worden afgesteld. Voor de bevestiging van de kabel is het fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE met oog uite

Artikelnummer 45958FIS
Geschikt voor functiebehoud Ja
Eindbevestiging Met oog
Diameter kabel (mm) 2
Materiaal kabel Overig
Materiaal borging/spanner Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geschikt voor functiebehoud Ja
Eindbevestiging Met oog
Diameter kabel (mm) 2
Materiaal kabel Overig
Materiaal borging/spanner Overig
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 77.954

Omschrijving

De fischer WIS Wireclip draadkabelset met oog is onderdeel van het systeem fischer Wireclip WIC. Voor de bevestiging wordt de kant-en-klare slang door de draadklem geleid en aan de voorwerpen bevestigd. Bij het ophangen kan de hoogte later traploos worden afgesteld. Voor de bevestiging van de kabel is het fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE met oog uitermate geschikt.

Artikelnummers

Artikelnummer 45958FIS
EAN 4006209459584
UBB 500616731534
UNSPSC 31161618
Fabrikant artikelnummer 45958
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.