text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxrl 10x120 fissaggio telaio fus r


The fischer frame fixing SXRL-FUS A4 is approved along with the fischer hexagon head screw with moulded washer and integrated bit holder TX40 for multiple fixings of non-load-bearing systems in masonry, concrete, and aerated concrete. The two expansion zones in the fixing induce forces equally into perforated masonry, these combine to form a long expansion element in aerated concrete and solid building material. The frame fixing with the safety screw made out of stainless steel is suitable for fixings in external areas such as façade, ceiling, and roof sub-structures.

Numero articolo
Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie Altro
Con vite
Lunghezza (mm) 120
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Protezione della superficie Altro
Con vite
Lunghezza (mm) 120
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 10
Adatto per calcestruzzo gassoso
Adatto per viti da carrozza
Con bordo
Adatto per calcestruzzo
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Adatto per pietra naturale
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso No
Adatto per legno No
Installazione a pressione
Installazione a pressione
Installazione preposizionata No
Installazione preposizionata No
Installazione distanziata No
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni
Adatto per laterizio a carotaggio verticale
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 2507
Codice merceologico 73181575

Descrizione

The fischer frame fixing SXRL-FUS A4 is approved along with the fischer hexagon head screw with moulded washer and integrated bit holder TX40 for multiple fixings of non-load-bearing systems in masonry, concrete, and aerated concrete. The two expansion zones in the fixing induce forces equally into perforated masonry, these combine to form a long expansion element in aerated concrete and solid building material. The frame fixing with the safety screw made out of stainless steel is suitable for fixings in external areas such as façade, ceiling, and roof sub-structures.

Numeri di articolo

Numero articolo 63477.100.120
EAN 4048962181074
UBB 500729350131
UNSPSC 00000000
Nr articolo produttore  522732

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.