text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER SX PLUS 8X40 RHM 82 K NV PLUG/HAAK


Thanks to its 4-way expansion, the fischer SX Plus expansion plug is the specialist for solid building materials such as concrete, sand-lime brick and masonry. The special fixing blades ensure pre-fixation of the screw, which means that it does not have to be additionally held in place for overhead applications. This screw fixation allows the user a fle

Numero articolo
Colore Grey
Design Expanding plug
Protezione della superficie Altro
Con vite No
Lunghezza (mm) 40
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Colore Grey
Design Expanding plug
Protezione della superficie Altro
Con vite No
Lunghezza (mm) 40
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 8
Profondità del foro (mm) 50
Adatto per calcestruzzo gassoso
Adatto per viti da carrozza
Con bordo
Adatto per calcestruzzo
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Adatto per pietra naturale
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso No
Adatto per legno No
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni
Adatto per laterizio a carotaggio verticale
Marchio Fischer
Color title Grey
Material Plastic
Tipo no. SX PLUS
Weight per piece (g) 43

Descrizione

Thanks to its 4-way expansion, the fischer SX Plus expansion plug is the specialist for solid building materials such as concrete, sand-lime brick and masonry. The special fixing blades ensure pre-fixation of the screw, which means that it does not have to be additionally held in place for overhead applications. This screw fixation allows the user a flexible and comfortable setting process. The flexibel plug edge also prevents the plug from slipping deeper into the drill hole for secure installation. The round hooks supplied are optimally matched to the fischer SX Plus expansion plug. The high-quality nylon material guarantees a permanently secure hold in a wide range of solid and perforated building materials.

Numeri di articolo

Numero articolo 63532.080.001
EAN 4048962481655
UBB 500728156299
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  567839

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.