text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Plasterboard fixing GK Green 22


At least half of the materials used to create the granules for producing fischer gypsum plasterboard anchor GK Green are gained from sustainable raw materials. These do not compete with cultivation areas for food and feed products. The gypsum plasterboard anchor GK Green has the same performance properties and load-carrying properties as the original. W

Numero articolo
Diametro
Colore Grey
Design Tappo in cartongesso
Protezione della superficie Altro
Con vite No
Confezionato per 90
Solo full box

Specifiche

Diametro M22
Colore Grey
Design Tappo in cartongesso
Protezione della superficie Altro
Con vite No
Classe di qualità Altro
Lunghezza (mm) 22
Materiale Plastic
Adatto per calcestruzzo gassoso No
Adatto per viti da carrozza
Con bordo
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per pietra naturale No
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso
Adatto per legno No
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni No
Adatto per laterizio a carotaggio verticale No
Marchio Fischer
Color title Green
Material Plastic
Tipo no. GK
Weight per piece (g) 124

Descrizione

At least half of the materials used to create the granules for producing fischer gypsum plasterboard anchor GK Green are gained from sustainable raw materials. These do not compete with cultivation areas for food and feed products. The gypsum plasterboard anchor GK Green has the same performance properties and load-carrying properties as the original. When in pre-positioned installation, the plug is screwed in using the setting tool included with a cordless screwdriver so that it is flush to the surface in gypsum plasterboard. No preliminary drilling is necessary for board thicknesses up to 15 mm. The fischer GK Green can bear wood, sheet metal, and chipboard screws with a diameter of 4 to 5 mm as well as various hooks and eyes. It is therefore universally suitable for quickly and safely mounting pictures, lights, and electrical installations.

Numeri di articolo

Numero articolo 63237.000.022
EAN 4048962199918
UBB 500728221796
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  524868

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.