text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mauerwerkbohrer 8/120/400 + kerf


The Masonry drill bit with SDS Plus holder is dedicated for processing fischer renovation anchors VBS 8.

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 400
Diametro trapano (mm) 8
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle
Trapano a spirale
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 151

Descrizione

The Masonry drill bit with SDS Plus holder is dedicated for processing fischer renovation anchors VBS 8.

Numeri di articolo

Numero articolo 63447.080.120
EAN 4048962204698
UBB 500729343888
UNSPSC 00000000
Nr articolo produttore  530686

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.