text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gkm metallo intonacob.plug


The fischer gypsum plasterboard fixing GKM is made of metal. When in pre-positioned installation, the plug is screwed in either manually or with a cordless screwdriver so that it is flush to the surface in gypsum plasterboard. No pre-drilling is required with single planked gypsum plasterboard panels. With gypsum fibreboard and double-planked gypsum pla

Numero articolo
Design Tappo in cartongesso
Protezione della superficie Galvanized
Con vite No
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Design Tappo in cartongesso
Protezione della superficie Galvanized
Con vite No
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Diametro del foro (mm) 8
Adatto per calcestruzzo gassoso No
Adatto per viti da carrozza
Con bordo
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per tubi in ghisa
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per pietra naturale No
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso
Adatto per legno No
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni No
Adatto per laterizio a carotaggio verticale No
Adatto per tubo in acciaio
Adatto per tubo di rame
Adatto per tubo in acciaio inox
Adatto per tubo di alluminio
Adatto per tubo di plastica
Adatto per la bobina del tubo
Adatto per tubi a parete sottile
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 410

Descrizione

The fischer gypsum plasterboard fixing GKM is made of metal. When in pre-positioned installation, the plug is screwed in either manually or with a cordless screwdriver so that it is flush to the surface in gypsum plasterboard. No pre-drilling is required with single planked gypsum plasterboard panels. With gypsum fibreboard and double-planked gypsum plasterboard panels pre-drilling should take place with a Ø 8 mm drill. The fischer GKM can hold wood, self-tapping, and chipboard screws between 4 and 5 mm thick as well as various hooks and eyes. It is therefore universally suitable for quickly and safely mounting lights, electrical installations, and interior accessories.

Numeri di articolo

Numero articolo 63134.000.001
EAN 4006209245569
UBB 500729311372
UNSPSC 00000000
Nr articolo produttore  24556

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.