Morsetto pensile
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Sistemi di installazione
Morsetto pensile
64275
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
FISCHER Clamp hanger TKL Cast iron Zinc plated
Numero articolo
Marchio
Fischer
Material
Cast iron
Surface treatment
Zinc plated
Info
The TKL Clamp hanger makes simple fastening possible by clamping to steel girders.Advantages:
The solid design guarantees a high load-bearing capability.
Simple and fast level adjustment, the TKL with through-hole allows for height adjustment after installation.
Easy fastening on steel girder without welding or drilling.
The design of the clamping screw prevents it from slipping from the steel girder.
For fastening pipe lines, ventilation lines and sprinkler lines on steel girders.Properties:
Material: Malleable cast iron EN-GJMB-350-10 to DIN 1562
Corrosion protection: 5 μm minimal zinc plated.
Hex set screw to ISO 4017 class 8.8, lock nut to ISO 4035 class 04.
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fischer
Material
Cast iron
Surface treatment
Zinc plated
Info
The TKL Clamp hanger makes simple fastening possible by clamping to steel girders.Advantages:
The solid design guarantees a high load-bearing capability.
Simple and fast level adjustment, the TKL with through-hole allows for height adjustment after installation.
Easy fastening on steel girder without welding or drilling.
The design of the clamping screw prevents it from slipping from the steel girder.
For fastening pipe lines, ventilation lines and sprinkler lines on steel girders.Properties:
Material: Malleable cast iron EN-GJMB-350-10 to DIN 1562
Corrosion protection: 5 μm minimal zinc plated.
Hex set screw to ISO 4017 class 8.8, lock nut to ISO 4035 class 04.
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare