text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Channel FUS 21/2.0


The high-quality fischer mounting channel FUS 21/2.0 - 3 m is a U-profile mounting channel for creating secure horizontal and vertical installations. It enables the fast and efficient fixing of pipelines and supporting structures. Length 3000 mm The channel geometry guarantees use of the comprehensive range of fischer accessories. The pronounced teeth i

Numero articolo 97660FIS
Lunghezza
Larghezza 41
Altezza 21
Spessore del materiale (mm) 2
Con dentatura
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 3000 mm
Larghezza 41
Altezza 21
Spessore del materiale (mm) 2
Con dentatura
Classe di qualità Altro
Lunghezza (mm) 3000
Carico utile 0.49
Momento di resistenza Wy (cm³) 0.89
Momento di resistenza Wz (cm³) 2.27
Area momento d'inerzia Iy (cm4) 0.97
Area di inerzia Iz (cm4) 4.66
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 4040

Descrizione

The high-quality fischer mounting channel FUS 21/2.0 - 3 m is a U-profile mounting channel for creating secure horizontal and vertical installations. It enables the fast and efficient fixing of pipelines and supporting structures. Length 3000 mm The channel geometry guarantees use of the comprehensive range of fischer accessories. The pronounced teeth in the channel gives the channel nut a secure hold to bear vertical installation and high shear loads. Different channel wall thicknesses allow for an economical installation of the channels. The scale on the mounting channels simplifies the cutting and positioning of components. Long slots in the channel allow for greater flexibility when it comes to installing the fixtures.

Numeri di articolo

Numero articolo 97660FIS
EAN 4006209976609
UBB 500616871959
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  97660
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.