Medio
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
Prodotti di ancoraggio
Medio
63410
63410.060.007
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
FISCHER Anchor Brass PA4 M6X7,5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Protezione della superficie
Altro
Tipo di filettatura
Metric
Materiale
Brass
Temprato
No
marca
Fischer
Caratteristiche principali
0.75
Material
Brass
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Tipo di filettatura
Metric
Materiale
Brass
Temprato
No
marca
Fischer
Caratteristiche principali
0.75
Material
Brass
Thread
Metric thread
Tipo no.
PA 4
Weight per piece (g)
0.8
Info
Length of screw min. = length of plug + thickness of fixing part.
Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
Allowable load includes the safety factor 4.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
Assembly depth (min.)
7.5
Beech wood
0.5
Chipboard
0.2
d-D
M6
Drill depth (min.)
7.5
Drill ø
8
Drill ø in construction
7.5
L (mm)
7.5
P
1
Pine wood
0.18
Plastic
0.75
Type
PA4 M6X7,5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
63410.060.007
EAN
4006209504840
UBB
950372021572
UNSPSC
31162101
Nr articolo produttore
50484
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare