text.skipToContent text.skipToNavigation

FISC PBB FIS V DRILL


The fischer cone drill PBB is a special drill for creating a fixing in aerated concrete with building supervisory approval. The cone drill allows for the drill hole and undercut to be made in one work step by pivoting the drill. This is then filled with fischer injection mortar FIS V and the anchor rod FIS A or the internal threaded anchor FIS E is set

Numero articolo 90634FIS
Diametro trapano (mm)
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro trapano (mm) 14
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido
Marchio Fischer
Suitable for M8 - M12; FIS E
Weight per piece (g) 262.8

Descrizione

The fischer cone drill PBB is a special drill for creating a fixing in aerated concrete with building supervisory approval. The cone drill allows for the drill hole and undercut to be made in one work step by pivoting the drill. This is then filled with fischer injection mortar FIS V and the anchor rod FIS A or the internal threaded anchor FIS E is set by lightly rotating it.

Numeri di articolo

Numero articolo 90634FIS
EAN 4006209906347
UBB 500616786652
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  90634
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.