text.skipToContent text.skipToNavigation

FISC DROP-IN ANCHOR EA N M 6


The fischer hammerset anchor EA N is an internal thread anchor made from zinc-plated and stainless steel. The hammerset anchor is ideal for the multiple fixation of non-structural systems that do not require approved anchorage. The assembly of the internal thread anchor is extremely cost-effective thanks to the low embedment depth, fast hammerset instal

Numero articolo 90159FIS
Profondità minima del foro (mm) 25
Lunghezza (mm) 25
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Diametro del foro (mm) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Profondità minima del foro (mm) 25
Lunghezza (mm) 25
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Diametro del foro (mm) 8
Autoperforante No
Disposizioni di fissaggio Altro
Adatto per calcestruzzo
Adatto per pietra naturale
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 6.57

Descrizione

The fischer hammerset anchor EA N is an internal thread anchor made from zinc-plated and stainless steel. The hammerset anchor is ideal for the multiple fixation of non-structural systems that do not require approved anchorage. The assembly of the internal thread anchor is extremely cost-effective thanks to the low embedment depth, fast hammerset installation, and direction-controlled screwing process. The EA N is mounted with the hammer flush to the base material. With the setting tool EA-ST, the sleeve is expanded and braced against the drill hole wall through the driving in of the internal pin. No torque should be applied to the screw to enable correct expansion.

Numeri di articolo

Numero articolo 90159FIS
EAN 4006209901595
UBB 500616934096
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  90159
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.