text.skipToContent text.skipToNavigation

Filtro vapore 3M 5925 5911 2 pezzi


I filtri antiparticolato 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon bilanciamento, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma poss

Numero articolo 59113M
Tipo di connessione Baionetta
Tipo di costruzione Tampone filtrante
Protegge dal particolato
Protegge dal vapore organico
Protegge dai gas acidi No
Confezionato per 1

Specifiche

Tipo di connessione Baionetta
Tipo di costruzione Tampone filtrante
Protegge dal particolato
Protegge dal vapore organico
Protegge dai gas acidi No
Protegge dall'ammoniaca No
Protegge dalla metilammina No
Protegge dalla formaldeide No
Protegge dal mercurio No
Protegge dal cloro No
Protegge dal cloruro di idrogeno No
Protegge dal biossido di zolfo No
Protegge dall'idrogeno solforato No
Protegge dal fluoruro di idrogeno No
Protegge dal biossido di cloro No
Marchio 3M
Weight per piece (g) 1320
Model 5000 Series

Descrizione

I filtri antiparticolato 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri antiparticolato 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon bilanciamento, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato.I filtri particolati 3M™ proteggono da un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri paritetici 3M offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, con un profilo posteriore sottile e arrotondato, progettato per ottimizzare il campo visivo quando si indossa il respiratore. I filtri selezionati della gamma possono essere utilizzati in combinazione con un filtro 3M™ 501 e un filtro 3M™ Gas & Vapour per fornire una protezione combinata da gas, vapori e particolato. I filtri sono disponibili nei livelli di prestazione P2 e P3, con opzioni di custodia rigida per gli ambienti più gravosi e per quelli che richiedono una facile decontaminazione. I filtri possono essere inseriti facilmente, semplicemente allineando le connessioni e ruotando in posizione. Per identificare il filtro più adatto al proprio ambiente e per facilitare l'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizzare il software 3M Service Life and Select, disponibile all'indirizzo www.3m.com/sls.

Numeri di articolo

Numero articolo 59113M
EAN 4054596793774
UBB 500614567575
UNSPSC 40161500
Nr articolo produttore  5911
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.