text.skipToContent text.skipToNavigation

File Tyrolit 10 x 100

Artikelnummer 8J312942
Forma Girare
Diametro 10
Lunghezza (mm) 100
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 240

Spezifikationen

Forma Girare
Diametro 10
Lunghezza (mm) 100
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 240
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Type Round File

Beschreibung

Queste lime sono utilizzate in particolare per la lavorazione di utensili nell'industria del legno e della costruzione di macchine. Grazie alle diverse grane è possibile scegliere l'utensile perfetto per la propria applicazione. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo di tungsteno o con punta in carburo di tungsteno e sono di colore grigio-verde. Il colore arancione è utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e per l'acciaio inossidabile.

Artikelnummern

Artikelnummer 8J312942
EAN 9003170006668
UBB 500683013113
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 666
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.