Piastra piede
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Prodotti Tecnici
Supporti macchina
Piastra piede
57751
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
FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Plastic Polyamide (nylon) Black
Previous
Next
Numero articolo
57751
marca
FATH
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
marca
FATH
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare