text.skipToContent text.skipToNavigation

Faro Ripca H2 12V 55W chiaro

Numero articolo 4V370514
Colore Altro
Zoccolo X511
Lunghezza totale (mm) 30
Diametro 9
Adatto al traffico ferroviario No
Numero di filamenti 1
Tecnologia Lampada alogena

Specifiche

Colore Altro
Zoccolo X511
Lunghezza totale (mm) 30
Diametro 9
Adatto al traffico ferroviario No
Numero di filamenti 1
Tecnologia Lampada alogena
Indicazione standard (ECE) Altro
Potenza della lampada filamento 1 (W) 55
Adatto per ciclomotore No
Adatto per moto
Adatto per bicicletta No
Adatto per imbarcazioni No
Adatto per autovetture con fanale anteriore No
Adatta per luce frontale di autocarri
Adatto per altre luci di autovetture No
Adatto per altri tipi di illuminazione per autocarri No
Adatto per aerei No
Adatto per carrelli elevatori No
Tensione della lampada (V) 12 - 12
Marchio Ripca
Codice merceologico 85392930
Type Halogen Lamp

Numeri di articolo

Numero articolo 4V370514
EAN 8712734054489
UBB 500640325303
UNSPSC 39101600
Nr articolo produttore  R12311-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.