Pinza combinata
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
Pinze e pinzette
Pinza combinata
Pinza combinata
8G473246
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
Facom VSE Pinze combinate isolate con ganasce da 34 mm con punta dritta in acciaio brunito 165 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8G473246
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Altro
Peso
265
Lunghezza
165
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Materiale
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Altro
Peso
265
Lunghezza
165
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Materiale
Steel
Lunghezza ganasce (mm)
65
Con tagliente diagonale
No
Sezione della striscia (mm²)
['0', '33']
Superficie di presa
Dentato
Forgiato
No
Altezza della testa (mm)
35
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8G473246
EAN
3148517048683
UBB
500639160224
UNSPSC
27112139
Nr articolo produttore
187.16AVSE
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare