Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Coltelli e forbici
Forbici per metallo
Taglierino cavi
7X230833
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
Facom VSE 1000V Tagliacavi isolato 14mm² 230mm Lunghezza
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7X230833
Adatto al diametro massimo del cavo (mm)
14
Isolato
SÌ
Sezione massima del cavo (mm²)
14
Adatto per trecce di filo d'acciaio
No
Testa di taglio sostituibile
No
Lunghezza totale (mm)
230
Costruzione/funzionamento
Meccanico da una parte
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Adatto al diametro massimo del cavo (mm)
14
Isolato
SÌ
Sezione massima del cavo (mm²)
14
Adatto per trecce di filo d'acciaio
No
Testa di taglio sostituibile
No
Lunghezza totale (mm)
230
Costruzione/funzionamento
Meccanico da una parte
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Design dell'impugnatura
1 componente
Con funzione di spelatura
No
Con protezione dagli urti
No
Ganasce di taglio intercambiabili
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
8203400000
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7X230833
EAN
3148511754658
UBB
500639807212
UNSPSC
44121618
Nr articolo produttore
412.14AVSE