Chiavi esagonali
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Chiavi esagonali
Chiavi esagonali
3U992949
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
Facom VSE 1000V Chiave esagonale isolata 5 mm acciaio 125 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3U992949
Lunghezza totale (mm)
Design
Ad angolo retto
Isolato
SÌ
Larghezza della chiave (mm)
5
Lunghezza dell'albero (mm)
113
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Modello antifurto
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
125
Design
Ad angolo retto
Isolato
SÌ
Larghezza della chiave (mm)
5
Lunghezza dell'albero (mm)
113
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Modello antifurto
No
Lunghezza gamba lunga (mm)
125
Con piolo
No
Con foro
No
Larghezza della chiave (pollici)
Altro
Con testa a sfera
No
Lunghezza gamba corta (mm)
85
Marchio
Facom
Model
83.AVSE
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3U992949
EAN
3148511246689
UBB
500638904663
UNSPSC
27111710
Nr articolo produttore
83.5AVSE