text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tube & sheet drill 229A.3

Numero articolo 9W431387
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 9
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 48
Spessore massimo della piastra (mm) 4
Adatto per acciaio inox No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 76
Diametro trapano (mm) 23.25
Diametro dell'albero (mm) 9
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 48
Spessore massimo della piastra (mm) 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Materiale di taglio HSS
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Facom
Type Boring Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 9W431387
EAN 3148516301093
UBB 500637588046
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  229A.3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.