Trapani tubo e lamiera
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
Foratura
Trapani tubo e lamiera
8Z030587
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
Facom Tube & sheet drill 229A.1
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8Z030587
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
6
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
37
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
59
Diametro trapano (mm)
8.5
Diametro dell'albero (mm)
6
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
37
Spessore massimo della piastra (mm)
4
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Materiale di taglio
HSS
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For drilling, deburring, boring thin materials: press sheet, non ferrous metals. HSS steel. Max. thickness recommended: 4 mm. Does not require a tapping hole.
Numeri di articolo
Numero articolo
8Z030587
EAN
3148516300614
UBB
500637587626
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
229A.1
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare