text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torx Screwdriver Bit TX27 1/4" Hex 70mm

Numero articolo 3C689800
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 70
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice

Specifiche

Dimensione punta (mm) 4.96
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 70
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 3C689800
EAN 3148510258683
UBB 500639114452
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  EX.627
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.