text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torx Screwdriver Bit TX27 1/4" Hex 25mm

Numero articolo 2J093876
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice

Specifiche

Dimensione punta (mm) 4.96
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Facom
Codice merceologico 82079099

Numeri di articolo

Numero articolo 2J093876
EAN 3148510258171
UBB 500639108686
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  EX.127
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.