text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torx Screwdriver Bit TX20 1/4" Hex 70mm

Numero articolo 8G630070
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 70
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3.84
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 70
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno

Numeri di articolo

Numero articolo 8G630070
EAN 3148510258645
UBB 500639113611
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  EX.620
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.