Punte
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
0C159934
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
Facom Torx Screwdriver Bit TX15 1/4" Hex 70mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0C159934
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
70
Dimensione (TX)
15
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione punta (mm)
3.26
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
70
Dimensione (TX)
15
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Facom
Codice merceologico
82079099
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0C159934
EAN
3148510258621
UBB
500639113207
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
EX.615