Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
4R778615
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
Facom Torque wrenches 200NM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4R778615
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1300
Lunghezza totale (mm)
515
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Momento di serraggio (Nm)
['40', '200']
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1300
Lunghezza totale (mm)
515
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Momento di serraggio (Nm)
['40', '200']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
1
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
2
Con scala
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4R778615
EAN
3148516936288
UBB
500637464602
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
S.306A200
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare