text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP INT.CIRC PLIER 4420J61600MM


Pinze per anelli di sicurezza Con dispositivo di bloccaggio, sganciabile. Con punte sostituibili in acciaio temperato. Verniciata a polvere nera. DIN 5256 D, punte intercambiabili con angolo di 90°. - Dimensioni del foro: Ø 252 - 400 mm - Punte (diametro): Ø 4,5 mm

Numero articolo K1044.020.600
Design Ad angolo retto
Isolato
Lunghezza 600
Gamma di serraggio (mm) 252 - 400
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Ad angolo retto
Isolato
Lunghezza 600
Gamma di serraggio (mm) 252 - 400
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Punte intercambiabili
Marchio Knipex

Descrizione

Pinze per anelli di sicurezza Con dispositivo di bloccaggio, sganciabile. Con punte sostituibili in acciaio temperato. Verniciata a polvere nera. DIN 5256 D, punte intercambiabili con angolo di 90°. - Dimensioni del foro: Ø 252 - 400 mm - Punte (diametro): Ø 4,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1044.020.600
EAN 4003773024965
UBB 240100027988
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  44 20 J61
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.