text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Facom Tapered drill bit for pullers 4MM

Cod Articol 5Z226996
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro 4
Diametro dell'albero (mm) 4
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Numero di lame di taglio 1
Adatto per acciaio inox

Specificații

Lunghezza totale (mm) 63
Diametro trapano (mm) 4
Diametro 4
Diametro dell'albero (mm) 4
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Numero di lame di taglio 1
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Facom
Codice merceologico 82075060
Type Single Tapered Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 5Z226996
EAN 3148511652053
UBB 500637586487
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 285.F2
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.