Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
5A306184
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
Facom Tapered drill bit for pullers 3,5MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
These tapered drill-bits allow for drilling suited to tapered stud pullers 285.
Descrizione completa
Numero articolo
5A306184
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro
3.5
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
57
Diametro trapano (mm)
3.5
Diametro
3.5
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Numero di lame di taglio
1
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
These tapered drill-bits allow for drilling suited to tapered stud pullers 285.
Numeri di articolo
Numero articolo
5A306184
EAN
3148511652008
UBB
500637586222
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
285.F1