text.skipToContent text.skipToNavigation

Spelacavi Knipex con lame adattate con impugnature in plastica laccate nere 180 mm


Spelafili con lame sostituibili per 4 (adattate ai diametri) o 6 (adattate alle sezioni) diverse sezioni di conduttori. Grazie alle lame con affilatura di precisione, anche i conduttori a più fili vengono spellati delicatamente. Durante la spelatura, il filo è tenuto saldamente dalle ganasce. Con arresto della lunghezza per una lunghezza di spelatura co

Numero articolo K1012.110.180
Isolato
Protezione della superficie Laccato
Con taglierina a filo
Lunghezza 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Laccato
Con taglierina a filo
Lunghezza 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Diametro della gamma di strisce (mm) 0.5 - 2
Coperchio dell'impugnatura Impugnature in plastica
Testato VDE No
Marchio KNIPEX

Descrizione

Spelafili con lame sostituibili per 4 (adattate ai diametri) o 6 (adattate alle sezioni) diverse sezioni di conduttori. Grazie alle lame con affilatura di precisione, anche i conduttori a più fili vengono spellati delicatamente. Durante la spelatura, il filo è tenuto saldamente dalle ganasce. Con arresto della lunghezza per una lunghezza di spelatura costante durante il lavoro ripetitivo. Una molla riporta la spelafili alla posizione di partenza. - Capacità di spelatura (diametro): Ø 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1012.110.180
EAN 4003773000792
UBB 419187030129
UNSPSC 27112151
Nr articolo produttore  12 11 180
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.