text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DISM KNIVES 1000V 9853 03 155MM


Coltello per spelare Impugnatura ergonomica con comoda protezione antiscivolo. Presa particolarmente sicura grazie ai componenti morbidi antiscivolo. Lincavo per il pollice e il "gancio per le dita" allestremità dellimpugnatura assicurano una buona trasmissione della forza quando si tira la lama. Lama solida a gancio fisso, adatta per cavi rotondi. lama: acciaio speciale per utensili, temprato a olio. - Lunghezza lama: 28 mm- Raggio: 7 mm- Testato VDE: sì

Numero articolo K1353.001.770
Lunghezza della lama (mm) 28
Estensibile No
Lunghezza totale (mm) 155
Protezione di isolamento 1000 V
Forma della lama A forma di gancio
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 28
Estensibile No
Lunghezza totale (mm) 155
Protezione di isolamento 1000 V
Forma della lama A forma di gancio
Con copertura protettiva
Materiale lama Altro
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 85
Codice merceologico 82119200
Type Stripping Knife

Descrizione

Coltello per spelare Impugnatura ergonomica con comoda protezione antiscivolo. Presa particolarmente sicura grazie ai componenti morbidi antiscivolo. Lincavo per il pollice e il "gancio per le dita" allestremità dellimpugnatura assicurano una buona trasmissione della forza quando si tira la lama. Lama solida a gancio fisso, adatta per cavi rotondi. lama: acciaio speciale per utensili, temprato a olio. - Lunghezza lama: 28 mm- Raggio: 7 mm- Testato VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1353.001.770
EAN 4003773026549
UBB 240185157916
UNSPSC 27111510
Nr articolo produttore  98 53 03
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.